UHS-I Class1 SDHCカード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 83383633 品番 RSDC-016GU1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍

規格
Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)
File System Specification Ver.1.00(part3)
Seculity Specification Ver.1.10(part3)
動作環境
温度:0〜60℃
湿度:0〜90%
電圧2.7〜3.6V 種類SDHCカード 本体質量(g)約2.5 消費電流(mA)最大200 最大消費電力(W)0.72 メモリー容量16GB 保証期間1年 アズワン品番64-3798-62 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×32×2.1 SDスピードクラスCLASS10 UHSスピードクラスUHSスピードクラス1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする