BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 記録メディア・メモリー
BUFFALO(バッファロー)の SDカード
BUFFALO(バッファロー)の SDHC
UHS-I Class1 SDHCカード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
83383642
品番
RSDC-032GU1S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
リード最大40MB/sの高速転送
UHSスピードクラス1に対応
さまざまな用途で活躍
規格
Physical Layer Specification Ver.3.00(part1)
File System Specification Ver.1.00(part3)
Seculity Specification Ver.1.10(part3)
動作環境
温度:0〜60℃
湿度:0〜90%
電圧
2.7〜3.6V
種類
SDHCカード
本体質量(g)
約2.5
消費電流(mA)
最大200
最大消費電力(W)
0.72
メモリー容量
32GB
保証期間
1年
アズワン品番
64-3798-63
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1
SDスピードクラス
CLASS10
UHSスピードクラス
UHSスピードクラス1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません