USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量32GB ピンク 注文コード83383843 品番RUF3-C32GA-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はメモリー容量・色など11種類から選べます 他の種類を見る

持ち運びやすいスティックタイプ
大容量データも快適に扱える高速転送
データの誤消去やウイルス感染を防ぐ

対象パソコン
USB端子搭載のWindows パソコン
USB端子搭載のMac
※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2
Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続
Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー
Windows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2
Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2
Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2
Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続
Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:20〜80%
LED
LED色:青色
アクセス時:点滅
アイドル時:消灯
ピンク 質量(g)約10 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプキャップ式 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量32GB 保証期間1年 アズワン品番64-3798-89 インターフェイスUSB3.0/2.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83383834
2022-06-23
用途:
PC用
その他業種

中のアクセスが見えて良い。価格もリーズナブルだし、着払いなので、商品が
届くのがなによりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする