オートリターン機構搭載 ノックスライド USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 メモリー容量32GB ホワイト 注文コード83384455 品番RUF3-KS32GA-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はメモリー容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

USB端子をボールペンのように出せるノック式USBメモリー
安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
USBコネクター自動収納のオートリターン機構搭載
大容量データも快適に扱える高速転送

対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac
※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。
対応OS
Windows 10/8.1/7:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2
OS X10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続
動作環境
温度:0〜40℃
湿度:0〜90%
付属品取扱説明書 ホワイト 質量(g)約11 電源USBバスパワー 定格電圧(V)5.0±5% キャップタイプノック式 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 最大消費電力(W)2.5 メモリー容量32GB 保証期間1年 アズワン品番64-3799-55 インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
仕事用
医療・福祉・介護関連業

色がピンクという事でかわいらしさと目立つという意味もありこの色を選びました。普段からBUFFALOを利用していますが」値段も手ごろでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする