GK-GTX1060-E6GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1060 GALAKURO 83388953

 

GK-GTX1060-E6GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1060 GALAKURO 83388953 GK-GTX1060-E6GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1060 GALAKURO 83388953 GK-GTX1060-E6GB/WHITE グラフィックボード GEFORCE GTX1060 GALAKURO 83388953

グラフィックボード GEFORCE GTX1060

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83388953 品番GK-GTX1060-E6GB/WHITE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「玄人」と「玄人を目指す人」のためのプレミアムブランドが「GALAKURO」です。
GALAXYとコラボレーションすることで、性能としてのスペックだけでなく、
スタイリッシュな製品の外観やオリジナルのソフトウェアなどこだわりが満載です。
4+1フェイズ電源、オール固体コンデンサ、高品質コイルを搭載し、安定した性能を発揮します。

付属品ユーティリティディスク、6pin電源ケーブル 仕様GPU:GEFORCE GTX 1060 コアクロック: (Base) 1556MHz 、(Boost) 1771MHz メモリクロック:8008MHz bit幅:192bit メモリサイズ:6GB メモリ規格:GDDR5 バス:PCI-Express 3.0(x16) 寸法(mm)237×126×38.6 出力DVI-D ×2、HDMI ×1、DisplayPort x1 冷却方式空冷ファン 保証期間1年 スロット2スロット占有 補助電源6pin ×1
注意
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする