デジタルパックテスト

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 測定項目ひ素(低濃度) 注文コード83389863 品番DPM2-As-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,800
この商品は測定項目・型式・測定時間など96種類から選べます 他の種類を見る

ハンディタイプの単項目水質計です。
パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。
手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。

測定項目ひ素(低濃度) アズワン品番1-8170-77 付属品専用カップ(23×13×25mm)×5個 TGK品番211803731 寸法(mm)68×145×48 測定範囲0.009〜0.2 mg/L 質量(g)210(乾電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×3本(テスト用付属) 反応時間12分 測定原理パックテスト(発色試薬)による吸光光度法(光源:LED) 防塵防水性能IP65(防噴流型) 測定条件水温/20〜25℃(結露が無いこと)
注意
※測定には別売りのパックテスト等が必要です。

商品説明動画

dpm-as.wmv
この動画は、3人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83389863 DPM2-As-D 61498947 DPM2-As-D デジタルパックテスト 共立理化学研究所 デジタルパックテスト 共立理化学研究所 1台 38,980 税込42,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-29
用途:
安定した数値を表示してくれます
製造業

パックテストは液濃度の読み方が難しいですが
当該機器は正確に数値として表すので
誤差なく判断出来ていると思います

対象商品:
71207648
2023-06-27
用途:
高濃度の有効塩素濃度測定
合同会社ヒポクラテス 様 (製造業)

特に問題なく使えている。試薬がもう少し安いと良いのだが。

対象商品:
33245746
2021-04-15
用途:
水質検査
その他業種

パックテストの測定をより明確に定量化できるので極めて便利。

対象商品:
71207833
2019-08-14
用途:
オゾン水のオゾン濃度測定。
農・林・水産業

取り扱いが簡単で、非常に使い易いです。お勧めです。

対象商品:
71207833
2019-02-23
用途:
オゾン水濃度の測定
卸売・小売業

他社に比べて安価です。
購入時は精度を心配していましたが、他社製品の高額な商品と比較しても
測定誤差範囲程度で、全く問題ありません。
但し、測定時間が約2分間かかるのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする