※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG2-60LJ32 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83400006 KHG2-60LJ32 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83400006 KHG2-60LJ32 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83400006

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数60 形状S1K 注文コード83400006 品番KHG2-60LJ32
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はモジュール・歯数・形状など896種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1K 歯数60 質量(kg)1.65 ねじ穴サイズ:M8 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)16 ボス径B(Φmm)65 全長G(mm)29 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:22.9・歯面強さ:45.6 歯先円直径D(Φmm)124 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH7:32 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)J:6.5 基準円直径C(Φmm)120 ボス長さ(mm)F:13 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)225 許容トルク・歯面強さ(N・m)447

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする