※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KHG3-50RJ50 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83405938 KHG3-50RJ50 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83405938 KHG3-50RJ50 KHK はすば歯車 KHK(小原歯車工業) 83405938

KHK はすば歯車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数50 形状S1K 注文コード83405938 品番KHG3-50RJ50
参考基準価格(税別)¥33,680 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はモジュール・歯数・形状など896種類から選べます 他の種類を見る

・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。

種別はすば歯車 材質SCM440 形状S1K 歯数50 質量(kg)3.95 ねじ穴サイズ:M10 バックラッシ(mm)0.10〜0.20 歯幅E(mm)25 ボス径B(Φmm)85 全長G(mm)41 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:64.7・歯面強さ:112 歯先円直径D(Φmm)156 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:50 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)J:8 基準円直径C(Φmm)150 ボス長さ(mm)F:16 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)635 許容トルク・歯面強さ(N・m)1090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする