※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUKB30070 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407977 SUKB30070 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407977 SUKB30070 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407977

KHK ステンレスボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83407977 品番 SUKB30070
参考基準価格(税別)¥25,170 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

対応製品相手:PSA3-40以上 形状T8 質量(kg)1.72 締付トルク(N・m)ねじ:12.5 ねじ穴サイズ:M8 ボス径B(Φmm)70 全長G(mm)45 締付トルク(N・m[kgf・m])・ねじ:1.27・摩擦:46.2 ねじ穴数6 穴径(mm)AH7:15 ねじ穴(Φmm)C:88 フランジ径D(Φmm)100 フランジ長さE(mm)15 摩擦締結トルク(N・m)453 ボス長さ(mm)F:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする