※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUKB25083 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407986 SUKB25083 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407986 SUKB25083 KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 83407986

KHK ステンレスボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83407986 品番 SUKB25083
参考基準価格(税別)¥21,890 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

対応製品相手:PSA2.5-50以上 形状T8 質量(kg)1.88 締付トルク(N・m)ねじ:5.2 ねじ穴サイズ:M6 ボス径B(Φmm)83 全長G(mm)37 締付トルク(N・m[kgf・m])・ねじ:0.53・摩擦:28.5 ねじ穴数6 穴径(mm)AH7:12 ねじ穴(Φmm)C:98 フランジ径D(Φmm)108 フランジ長さE(mm)12.5 摩擦締結トルク(N・m)280 ボス長さ(mm)F:24.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする