※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF1.5-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408090 KRGF1.5-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408090

KHK 調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83408090 品番 KRGF1.5-500
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。

材質SCM440 形状RF 歯数106 質量(kg)2.18 全長A(mm)499.51 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:352・歯面強さ:147 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.5 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5 許容伝達力・曲げ強さ(N)3450 許容伝達力・歯面強さ(N)1440

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする