※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF2-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408135 KRGF2-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408135

KHK 調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83408135 品番 KRGF2-500
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。

材質SCM440 形状RF 歯数80 質量(kg)3.63 全長A(mm)502.65 バックラッシ(mm)0.05〜0.16 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:625・歯面強さ:261 歯幅B(mm)20 かみあい高さD(mm)23 高さC(mm)25 モジュール(m)2 許容伝達力・曲げ強さ(N)6130 許容伝達力・歯面強さ(N)2560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする