※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGF1-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408160 KRGF1-500 KHK 調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83408160

KHK 調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83408160 品番 KRGF1-500
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

・強度、耐摩耗性に優れており、高精度な直線運動が可能です。・取付面のC面を大きくして取付も便利になりました。

材質SCM440 形状RF 歯数159 質量(kg)1.49 全長A(mm)499.51 バックラッシ(mm)0.04〜0.14 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:156・歯面強さ:65.3 歯幅B(mm)10 かみあい高さD(mm)14 高さC(mm)15 モジュール(m)1 許容伝達力・曲げ強さ(N)1530 許容伝達力・歯面強さ(N)641

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする