※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK ラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83408704
品番
SR2.5-300
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
1.64
全長A(mm)
303
有効歯数
37
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:611・歯面強さ:127
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
27.5
高さC(mm)
30
モジュール(m)
2.5
許容伝達力・曲げ強さ(N)
5990
許容伝達力・歯面強さ(N)
1240