※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KRGCPF10-500 KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411599 KRGCPF10-500 KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411599 KRGCPF10-500 KHK CP調質歯研ラック KHK(小原歯車工業) 83411599

KHK CP調質歯研ラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83411599 品番 KRGCPF10-500
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・強度、耐摩耗性に優れ、高精度な位置決めに使用が可能です。

材質SCM440 形状RF 歯数50 質量(kg)3.75 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)500 バックラッシ(mm)0.05〜0.16 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:1490・歯面強さ:635 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 許容伝達力・曲げ強さ(N)14600 許容伝達力・歯面強さ(N)6230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする