※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCP20-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411940 SRCP20-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411940 SRCP20-100 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411940

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6.3662 全長A(mm)98 注文コード83411940 品番SRCP20-100
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はモジュール・全長A・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状R1 質量(kg)2.48 ピッチ(mm)CP20 全長A(mm)98 有効歯数3 バックラッシ(mm)0.22〜0.54 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:3730・歯面強さ:763 歯幅B(mm)60 かみあい高さD(mm)53.63 高さC(mm)60 モジュール(m)6.3662 許容伝達力・曲げ強さ(N)36600 許容伝達力・歯面強さ(N)7480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする