※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3.1831
全長A(mm)
98
注文コード
83411958
品番
SRCP10-100
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
R1
質量(kg)
0.73
ピッチ(mm)
CP10
全長A(mm)
98
有効歯数
8
バックラッシ(mm)
0.14〜0.35
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:933・歯面強さ:191
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
31.82
高さC(mm)
35
モジュール(m)
3.1831
許容伝達力・曲げ強さ(N)
9150
許容伝達力・歯面強さ(N)
1870