※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPF10-500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411994 SRCPF10-500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411994 SRCPF10-500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83411994

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3.1831 全長A(mm)500 歯数50 注文コード83411994 品番SRCPF10-500
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はモジュール・全長A・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RF 歯数50 質量(kg)3.75 ピッチ(mm)CP10 全長A(mm)500 バックラッシ(mm)0.14〜0.35 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:933・歯面強さ:191 歯幅B(mm)30 かみあい高さD(mm)31.82 高さC(mm)35 モジュール(m)3.1831 許容伝達力・曲げ強さ(N)9150 許容伝達力・歯面強さ(N)1870

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする