※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPF5-1000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412055 SRCPF5-1000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412055 SRCPF5-1000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412055

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1.5915 全長A(mm)1000 歯数200 注文コード83412055 品番SRCPF5-1000
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品はモジュール・全長A・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RF 歯数200 質量(kg)2.17 ピッチ(mm)CP5 全長A(mm)1000 バックラッシ(mm)0.09〜0.25 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:233・歯面強さ:47.7 歯幅B(mm)15 かみあい高さD(mm)18.41 高さC(mm)20 モジュール(m)1.5915 許容伝達力・曲げ強さ(N)2290 許容伝達力・歯面強さ(N)468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする