※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4.7746
全長A(mm)
495
歯数
33
注文コード
83412159
品番
SRCPF15-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,700
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RF
歯数
33
質量(kg)
8.79
ピッチ(mm)
CP15
全長A(mm)
495
バックラッシ(mm)
0.16〜0.51
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2330・歯面強さ:462
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
高さC(mm)
50
モジュール(m)
4.7746
許容伝達力・曲げ強さ(N)
22900
許容伝達力・歯面強さ(N)
4530