※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD15-1500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412195 SRCPFD15-1500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412195 SRCPFD15-1500 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412195

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4.7746 全長A(mm)1500 歯数100 注文コード83412195 品番SRCPFD15-1500
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品はモジュール・全長A・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RD 歯数100 質量(kg)25.9 ピッチ(mm)CP15 全長A(mm)1500 寸法F(mm)取付穴位置:90 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:7 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.16〜0.53 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2330・歯面強さ:462 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)22900 許容伝達力・歯面強さ(N)4530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする