※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRCPFD15-2000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412220 SRCPFD15-2000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412220 SRCPFD15-2000 KHK CPラック KHK(小原歯車工業) 83412220

KHK CPラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4.7746 全長A(mm)2040 歯数136 注文コード83412220 品番SRCPFD15-2000
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はモジュール・全長A・歯数など22種類から選べます 他の種類を見る

・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。

材質S45C 形状RD 歯数136 質量(kg)35.2 ピッチ(mm)CP15 全長A(mm)2040 寸法F(mm)取付穴位置:30 寸法E(mm)取付穴位置:20 穴数取付穴位置寸法:10 寸法(mm)・形状・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16 寸法G(mm)取付穴位置:220 バックラッシ(mm)0.16〜0.54 許容伝達力(N[kgf・m])・曲げ強さ:2330・歯面強さ:462 歯幅B(mm)50 かみあい高さD(mm)45.23 高さC(mm)50 モジュール(m)4.7746 使用ねじ取付穴位置寸法:M14 許容伝達力・曲げ強さ(N)22900 許容伝達力・歯面強さ(N)4530

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする