※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6.3662
全長A(mm)
1500
歯数
75
注文コード
83412274
品番
SRCPFD20-1500
参考基準価格(税別)
¥106,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
75
質量(kg)
36.8
ピッチ(mm)
CP20
全長A(mm)
1500
寸法F(mm)
取付穴位置:90
寸法E(mm)
取付穴位置:23
穴数
取付穴位置寸法:7
寸法(mm)・形状
・取付穴H:17.5・取付穴I:26・取付穴J:18
寸法G(mm)
取付穴位置:220
バックラッシ(mm)
0.18〜0.58
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:3730・歯面強さ:763
歯幅B(mm)
60
かみあい高さD(mm)
53.63
高さC(mm)
60
モジュール(m)
6.3662
使用ねじ
取付穴位置寸法:M16
許容伝達力・曲げ強さ(N)
36600
許容伝達力・歯面強さ(N)
7480