※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ラックギヤ
KHK CPラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4.7746
全長A(mm)
1005
歯数
67
注文コード
83412299
品番
SRCPFD15-1000
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長A・歯数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・ピッチ、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
材質
S45C
形状
RD
歯数
67
質量(kg)
17.3
ピッチ(mm)
CP15
全長A(mm)
1005
寸法F(mm)
取付穴位置:62.5
寸法E(mm)
取付穴位置:20
穴数
取付穴位置寸法:5
寸法(mm)・形状
・取付穴H:15.2・取付穴I:23・取付穴J:16
寸法G(mm)
取付穴位置:220
バックラッシ(mm)
0.16〜0.52
許容伝達力(N[kgf・m])
・曲げ強さ:2330・歯面強さ:462
歯幅B(mm)
50
かみあい高さD(mm)
45.23
高さC(mm)
50
モジュール(m)
4.7746
使用ねじ
取付穴位置寸法:M14
許容伝達力・曲げ強さ(N)
22900
許容伝達力・歯面強さ(N)
4530