※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
5
歯数
16
注文コード
83415975
品番
SM5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,680
この商品は
モジュール・歯数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質
S45C
形状
B2
歯数
16
質量(kg)
1.03
バックラッシ(mm)
0.14〜0.34
ボス径B(Φmm)
70
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6・歯面強さ:0.57
歯先円直径D(Φmm)
87.07
組立距離E(mm)
65
全長F(mm)
37
歯先距離G(mm)
28.54
穴長さI(mm)
37
歯幅J(mm)
17
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
5
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:20
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
58.9
許容トルク・歯面強さ(N・m)
5.62