※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM6-20 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416000 SM6-20 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416000 SM6-20 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416000

KHK マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416000 品番 SM6-20
参考基準価格(税別)¥14,230 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。

材質S45C 形状B3 歯数20 質量(kg)3.68 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 ボス径B(Φmm)100 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:19.4・歯面強さ:2.22 歯先円直径D(Φmm)128.48 組立距離E(mm)104 全長F(mm)67.67 歯先距離G(mm)48.24 穴長さI(mm)60 歯幅J(mm)30 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)6 基準円直径C(Φmm)120 歯数比1 ボス長さ(mm)H:34 おさえ面径(Φmm)K:67.15 許容トルク・曲げ強さ(N・m)191 許容トルク・歯面強さ(N・m)21.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする