※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SM6-25 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416079 SM6-25 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416079 SM6-25 KHK マイタ KHK(小原歯車工業) 83416079

KHK マイタ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 83416079 品番 SM6-25
参考基準価格(税別)¥21,750 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。

材質S45C 形状B3 歯数25 質量(kg)6.03 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 ボス径B(Φmm)120 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:31.5・歯面強さ:4.29 歯先円直径D(Φmm)158.48 組立距離E(mm)120 全長F(mm)72.32 歯先距離G(mm)49.24 穴長さI(mm)61 歯幅J(mm)35 穴径(mm)AH7:28 モジュール(m)6 基準円直径C(Φmm)150 歯数比1 ボス長さ(mm)H:30 おさえ面径(Φmm)K:83 許容トルク・曲げ強さ(N・m)309 許容トルク・歯面強さ(N・m)42.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする