※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK マイタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83416210
品番
SM1.25-30
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ストレートマイタの普及品で、多くのお客様ご利用いただいております。
材質
S45C
形状
B3
歯数
30
質量(kg)
0.12
バックラッシ(mm)
0.04〜0.14
ボス径B(Φmm)
30
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:0.41・歯面強さ:0.055
歯先円直径D(Φmm)
39.27
組立距離E(mm)
36
全長F(mm)
23.47
歯先距離G(mm)
18.13
穴長さI(mm)
21
歯幅J(mm)
8
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
1.25
基準円直径C(Φmm)
37.5
歯数比
1
ボス長さ(mm)
H:13.5
おさえ面径(Φmm)
K:22.37
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
4.05
許容トルク・歯面強さ(N・m)
0.54