※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276 MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276 MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276 MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276 MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276 MBSA2.5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418276

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数15 歯数比3 注文コード83418276 品番MBSA2.5-1545L
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数15 質量(kg)0.16 ねじ穴サイズ:2-M4 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)32 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:4.24・歯面強さ:4.04 歯先円直径D(Φmm)43.06 組立距離E(mm)70 全長F(mm)30.51 歯先距離G(mm)14.68 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8 穴径(mm)AH7:12 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)L:7 基準円直径C(Φmm)37.5 歯数比3 ボス長さ(mm)H:12.84 おさえ面径(Φmm)K:21.48 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)41.6 許容トルク・歯面強さ(N・m)39.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする