※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346 MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346 MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346 MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346 MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346 MBSB2.5-2040L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418346

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数20 歯数比2 注文コード83418346 品番MBSB2.5-2040L
参考基準価格(税別)¥6,230 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)0.25 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)43 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:5.84・歯面強さ:6.89 歯先円直径D(Φmm)55.12 組立距離E(mm)65 全長F(mm)31.01 歯先距離G(mm)16.28 穴長さI(mm)29 歯幅J(mm)17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)L:7 基準円直径C(Φmm)50 歯数比2 ボス長さ(mm)H:13.25 おさえ面径(Φmm)K:29.97 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)57.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)67.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする