※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
30
歯数比
1.5
注文コード
83418450
品番
MBSA4-3020R
参考基準価格(税別)
¥21,840
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
30
質量(kg)
1.77
ねじ穴
サイズ:2-M8
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
ボス径B(Φmm)
75
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:28.9・歯面強さ:33.5
歯先円直径D(Φmm)
122.91
組立距離E(mm)
70
全長F(mm)
43.99
歯先距離G(mm)
32.18
穴長さI(mm)
39
歯幅J(mm)
23
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
10×3.3
穴径(mm)
AH7:35
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:10
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:21
おさえ面径(Φmm)
K:76.72
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
283
許容トルク・歯面強さ(N・m)
328