※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
20
歯数比
1.5
注文コード
83418468
品番
MBSB2.5-2030L
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
0.25
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
43
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:4.73・歯面強さ:5.22
歯先円直径D(Φmm)
54.43
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
30.08
歯先距離G(mm)
18.98
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
14
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:7.5
基準円直径C(Φmm)
50
歯数比
1.5
ボス長さ(mm)
H:15.17
おさえ面径(Φmm)
K:31.02
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
46.4
許容トルク・歯面強さ(N・m)
51.2