※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565 MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565 MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565 MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565 MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565 MBSA4-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418565

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)4 歯数20 歯数比1.5 注文コード83418565 品番MBSA4-2030L
参考基準価格(税別)¥16,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)1.03 ねじ穴サイズ:2-M6 バックラッシ(mm)0.12〜0.27 ボス径B(Φmm)70 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:19.7・歯面強さ:22.3 歯先円直径D(Φmm)87.34 組立距離E(mm)85 全長F(mm)45.53 歯先距離G(mm)27.45 穴長さI(mm)42 歯幅J(mm)23 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)4 ねじ穴(Φmm)L:11 基準円直径C(Φmm)80 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:21.67 おさえ面径(Φmm)K:48.07 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)193 許容トルク・歯面強さ(N・m)219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする