※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590 MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590 MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590 MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590 MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590 MBSA3-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418590

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数20 歯数比1.5 注文コード83418590 品番MBSA3-2030L
参考基準価格(税別)¥7,890 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)0.46 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)53 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:8.23・歯面強さ:9.19 歯先円直径D(Φmm)65.58 組立距離E(mm)65 全長F(mm)35.17 歯先距離G(mm)21.86 穴長さI(mm)32.5 歯幅J(mm)17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)L:9 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:17.67 おさえ面径(Φmm)K:36.2 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)80.7 許容トルク・歯面強さ(N・m)90.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする