※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784 MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784 MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784 MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784 MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784 MBSA5-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418784

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数20 歯数比1.5 注文コード83418784 品番MBSA5-2030L
参考基準価格(税別)¥22,050 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)2.01 ねじ穴サイズ:2-M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)87 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:37.8・歯面強さ:43.3 歯先円直径D(Φmm)109.2 組立距離E(mm)105 全長F(mm)55.05 歯先距離G(mm)33.07 穴長さI(mm)51 歯幅J(mm)28 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH7:35 モジュール(m)5 ねじ穴(Φmm)L:13 基準円直径C(Φmm)100 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:25.67 おさえ面径(Φmm)K:62.04 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)371 許容トルク・歯面強さ(N・m)425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする