※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906 MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906 MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906 MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906 MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906 MBSB2-3020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418906

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数30 歯数比1.5 注文コード83418906 品番MBSB2-3020R
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状B4 歯数30 質量(kg)0.24 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)40 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:3.51・歯面強さ:3.91 歯先円直径D(Φmm)61.36 組立距離E(mm)40 全長F(mm)26.8 歯先距離G(mm)21.02 穴長さI(mm)23 歯幅J(mm)11 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:22 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)L:7 基準円直径C(Φmm)60 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:14 おさえ面径(Φmm)K:37.56 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)34.4 許容トルク・歯面強さ(N・m)38.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする