※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949 MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949 MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949 MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949 MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949 MBSB3-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83418949

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数15 歯数比3 注文コード83418949 品番MBSB3-1545L
参考基準価格(税別)¥6,470 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数15 質量(kg)0.24 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)38 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:7.48・歯面強さ:7.18 歯先円直径D(Φmm)52 組立距離E(mm)85 全長F(mm)38.12 歯先距離G(mm)18.67 穴長さI(mm)36.5 歯幅J(mm)21 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:20 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)L:9 基準円直径C(Φmm)45 歯数比3 ボス長さ(mm)H:16.33 おさえ面径(Φmm)K:26.18 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)73.3 許容トルク・歯面強さ(N・m)70.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする