※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
15
歯数比
3
注文コード
83418967
品番
MBSA2-1545L
参考基準価格(税別)
¥5,370
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BT
歯数
15
質量(kg)
0.081
ねじ穴
サイズ:2-M4
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
26
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:2.22・歯面強さ:2.08
歯先円直径D(Φmm)
34.59
組立距離E(mm)
55
全長F(mm)
23.78
歯先距離G(mm)
10.77
穴長さI(mm)
22.5
歯幅J(mm)
14
穴径(mm)
AH7:10
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:5
基準円直径C(Φmm)
30
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:9.33
おさえ面径(Φmm)
K:16.46
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
21.7
許容トルク・歯面強さ(N・m)
20.4