※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028 MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028 MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028 MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028 MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028 MBSB2-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419028

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2 歯数20 歯数比1.5 注文コード83419028 品番MBSB2-2030L
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)0.13 ねじ穴サイズ:2-M5 バックラッシ(mm)0.06〜0.16 ボス径B(Φmm)35 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:2.39・歯面強さ:2.61 歯先円直径D(Φmm)43.49 組立距離E(mm)45 全長F(mm)24.96 歯先距離G(mm)16.16 穴長さI(mm)23 歯幅J(mm)11 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8 穴径(mm)AH7:18 モジュール(m)2 ねじ穴(Φmm)L:6.5 基準円直径C(Φmm)40 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:13.33 おさえ面径(Φmm)K:24.34 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)23.5 許容トルク・歯面強さ(N・m)25.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする