※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
歯数
40
歯数比
2
注文コード
83419046
品番
MBSA2-4020R
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
40
質量(kg)
0.53
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.06〜0.16
ボス径B(Φmm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:6.08・歯面強さ:7.09
歯先円直径D(Φmm)
81.06
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
31.83
歯先距離G(mm)
26.06
穴長さI(mm)
29
歯幅J(mm)
14
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:20
モジュール(m)
2
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
80
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:18
おさえ面径(Φmm)
K:52.7
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
59.6
許容トルク・歯面強さ(N・m)
69.6