※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125 MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125 MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125 MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125 MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125 MBSA2.5-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419125

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 歯数40 歯数比2 注文コード83419125 品番MBSA2.5-4020R
参考基準価格(税別)¥12,650 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状B4 歯数40 質量(kg)0.93 ねじ穴サイズ:2-M6 バックラッシ(mm)0.07〜0.17 ボス径B(Φmm)55 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:11.7・歯面強さ:13.8 歯先円直径D(Φmm)101.29 組立距離E(mm)50 全長F(mm)33.35 歯先距離G(mm)26.29 穴長さI(mm)30 歯幅J(mm)17 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:25 モジュール(m)2.5 ねじ穴(Φmm)L:8 基準円直径C(Φmm)100 歯数比2 ボス長さ(mm)H:16 おさえ面径(Φmm)K:66.99 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)114 許容トルク・歯面強さ(N・m)135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする