※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150 MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150 MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150 MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150 MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150 MBSB6-2030L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419150

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6 歯数20 歯数比1.5 注文コード83419150 品番MBSB6-2030L
参考基準価格(税別)¥28,470 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数20 質量(kg)3.38 ねじ穴サイズ:2-M10 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 ボス径B(Φmm)105 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:64.5・歯面強さ:76 歯先円直径D(Φmm)130.48 組立距離E(mm)125 全長F(mm)65.57 歯先距離G(mm)38.49 穴長さI(mm)60 歯幅J(mm)34 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8 穴径(mm)AH7:50 モジュール(m)6 ねじ穴(Φmm)L:15 基準円直径C(Φmm)120 歯数比1.5 ボス長さ(mm)H:30 おさえ面径(Φmm)K:72.41 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)633 許容トルク・歯面強さ(N・m)745

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする