※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6
歯数
20
歯数比
2
注文コード
83419204
品番
MBSB6-2040L
参考基準価格(税別)
¥30,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
20
質量(kg)
3.11
ねじ穴
サイズ:2-M10
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
105
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:78.1・歯面強さ:97.9
歯先円直径D(Φmm)
132.04
組立距離E(mm)
150
全長F(mm)
67.8
歯先距離G(mm)
33.01
穴長さI(mm)
64
歯幅J(mm)
40
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
16×4.3
穴径(mm)
AH7:55
モジュール(m)
6
ねじ穴(Φmm)
L:14
基準円直径C(Φmm)
120
歯数比
2
ボス長さ(mm)
H:26.25
おさえ面径(Φmm)
K:77.11
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
766
許容トルク・歯面強さ(N・m)
961