※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229 MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229 MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229 MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229 MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229 MBSA6-4020R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419229

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)6 歯数40 歯数比2 注文コード83419229 品番MBSA6-4020R
参考基準価格(税別)¥67,700 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状B7 歯数40 質量(kg)8.48 ねじ穴サイズ:6-M10 バックラッシ(mm)0.16〜0.36 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:156・歯面強さ:196 歯先円直径D(Φmm)- 組立距離E(mm)80 全長F(mm)37.89 歯先距離G(mm)23.62 穴長さI(mm)32 歯幅J(mm)40 穴径(mm)AH7:110 モジュール(m)6 ねじ穴(Φmm)L:140 基準円直径C(Φmm)240 歯数比2 おさえ面径(Φmm)K:162.56 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)1530 許容トルク・歯面強さ(N・m)1920

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする