※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
4
歯数
40
歯数比
2
注文コード
83419247
品番
MBSA4-4020R
参考基準価格(税別)
¥36,990
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B7
歯数
40
質量(kg)
3.11
ねじ穴
サイズ:6-M10
バックラッシ(mm)
0.12〜0.27
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:47.5・歯面強さ:57.5
歯先円直径D(Φmm)
-
組立距離E(mm)
60
全長F(mm)
32.08
歯先距離G(mm)
22.53
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
27
穴径(mm)
AH7:80
モジュール(m)
4
ねじ穴(Φmm)
L:110
基準円直径C(Φmm)
160
歯数比
2
おさえ面径(Φmm)
K:107.63
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
466
許容トルク・歯面強さ(N・m)
564