※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
6
歯数
15
歯数比
3
注文コード
83419265
品番
MBSB6-1545L
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
BK
歯数
15
質量(kg)
1.75
ねじ穴
サイズ:2-M8
バックラッシ(mm)
0.16〜0.36
ボス径B(Φmm)
78
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:58.6・歯面強さ:59.3
歯先円直径D(Φmm)
103.13
組立距離E(mm)
160
全長F(mm)
66.39
歯先距離G(mm)
27.19
穴長さI(mm)
63
歯幅J(mm)
42
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
12×3.3
穴径(mm)
AH7:40
モジュール(m)
6
ねじ穴(Φmm)
L:12
基準円直径C(Φmm)
90
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:23
おさえ面径(Φmm)
K:52.37
ねじれ方向
L
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
575
許容トルク・歯面強さ(N・m)
581