※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344 MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344 MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344 MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344 MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344 MBSB5-1545L KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419344

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)5 歯数15 歯数比3 注文コード83419344 品番MBSB5-1545L
参考基準価格(税別)¥16,640 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状BK 歯数15 質量(kg)1.07 ねじ穴サイズ:2-M8 バックラッシ(mm)0.14〜0.34 ボス径B(Φmm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:34.6・歯面強さ:34.1 歯先円直径D(Φmm)86.55 組立距離E(mm)135 全長F(mm)56.89 歯先距離G(mm)24.43 穴長さI(mm)54 歯幅J(mm)35 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3 穴径(mm)AH7:32 モジュール(m)5 ねじ穴(Φmm)L:11 基準円直径C(Φmm)75 歯数比3 ボス長さ(mm)H:20.83 おさえ面径(Φmm)K:42.64 ねじれ方向L 許容トルク・曲げ強さ(N・m)339 許容トルク・歯面強さ(N・m)334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする