※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430 MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430 MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430 MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430 MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430 MBSA3-4515R KHK かさ歯車 KHK(小原歯車工業) 83419430

KHK かさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)3 歯数45 歯数比3 注文コード83419430 品番MBSA3-4515R
参考基準価格(税別)¥18,580 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はモジュール・歯数・歯数比など64種類から選べます 他の種類を見る

・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。

種別かさ歯車 材質SCM415 形状B4 歯数45 質量(kg)1.78 ねじ穴サイズ:2-M6 バックラッシ(mm)0.08〜0.18 ボス径B(Φmm)65 許容トルク(N・m[kgf・m])・曲げ強さ:23.3・歯面強さ:21.6 歯先円直径D(Φmm)136.03 組立距離E(mm)55 全長F(mm)39.94 歯先距離G(mm)34.05 穴長さI(mm)35 歯幅J(mm)21 キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3 穴径(mm)AH7:30 モジュール(m)3 ねじ穴(Φmm)L:11 基準円直径C(Φmm)135 歯数比3 ボス長さ(mm)H:22 おさえ面径(Φmm)K:92.39 ねじれ方向R 許容トルク・曲げ強さ(N・m)229 許容トルク・歯面強さ(N・m)211

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする