※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
KHK かさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2.5
歯数
45
注文コード
83419448
品番
MBSA2.5-4515R
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別
かさ歯車
材質
SCM415
形状
B4
歯数
45
質量(kg)
1.01
ねじ穴
サイズ:2-M5
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
ボス径B(Φmm)
55
許容トルク(N・m[kgf・m])
・曲げ強さ:13.3・歯面強さ:12.1
歯先円直径D(Φmm)
113.28
組立距離E(mm)
45
全長F(mm)
32.43
歯先距離G(mm)
27.42
穴長さI(mm)
28
歯幅J(mm)
17
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
6×2.8
穴径(mm)
AH7:22
モジュール(m)
2.5
ねじ穴(Φmm)
L:9
基準円直径C(Φmm)
112.5
歯数比
3
ボス長さ(mm)
H:18
おさえ面径(Φmm)
K:77.83
ねじれ方向
R
許容トルク・曲げ強さ(N・m)
130
許容トルク・歯面強さ(N・m)
119