※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750 CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750 CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750 CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750 CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750 CBX-321LB KHK ベベルボックス KHK(小原歯車工業) 83424750

KHK ベベルボックス

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)340 速比1:1 タイプL型 注文コード83424750 品番CBX-321LB
参考基準価格(税別)¥74,090 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は寸法A・速比・タイプなど192種類から選べます 他の種類を見る

強靭・ケースは高級鋳鉄を軸受部はテーパローラベアリング使用。低騒音・高効率・特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。取付方向自由・軸配置の選択によりあらゆる据付けも可能。但し標準のままご使用できないばあいがります。潤滑剤封入済・高級オイル封入出荷速比・歯車 1/1、1/2 を用途に合せて選択可能。

軸径(Φmm)・X軸径UG:32・X軸径UP:32 質量(kg)22 タイプL型 寸法H(mm)196 速比1:1 寸法A(mm)340 寸法F(mm)160 寸法C(mm)100 寸法P(mm)55 寸法N(mm)20 寸法J(mm)151 寸法M(Φmm)14 寸法KG(mm)88 寸法DG(mm)168 寸法BB(mm)277 寸法V(Φmm)100 キー10×8×50L 寸法KP(mm)162 寸法DP(mm)242 寸法EO(mm)174 回転角度バックラッシ9'〜21' 軸配置B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする